PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304092 PADO 3LED 20W 3K GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367629514
Codice prodotto
PRI304092
Cod. produttore
304092
Produttore
PRI
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
86.8 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
75.2 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Potenza totale:
20 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1080...1080 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
54 lm/W
Intensità luminosa:
54 cd
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
75 mm
Diametro:
208 mm
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no