pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303637 EKO+26 LED SMD 16W 4000K HF BIA

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303637 EKO+26 LED SMD 16W 4000K HF BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367617108

Codice prodotto

PRI303637

Cod. produttore

303637

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

96.6 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

95.4 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

93.5 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Potenza totale:

18 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1245...1245 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

119 mm

Diametro esterno:

293 mm

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plafoniera / Applique Performance in lighting tipo/modello EKO 26 LED SMD 16W 4000K HF BIA