pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303474 DROP 22 LED 11W SMD 3000K ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367614688

Codice prodotto

PRI303474

Cod. produttore

303474

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...25 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

efficienza luminosa della lampada:

69...69 lm/W

Potenza totale:

11 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

758...758 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

95 mm

Diametro esterno:

228 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

LED-Panel:

no

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo in tecnopolimero antracite e verniciato Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente. Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza. Riflettore alluminio. Guarnizione in polimero espanso. Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. LED Array 3000 K. Interfaccia termica a cambiamento di fase. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 22. Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione. Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power