pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303220 ALU TECH RO LED 10,5W 3000K 500MA GR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367610024

Codice prodotto

PRI303220

Cod. produttore

303220

Produttore

PRI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

240 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di aggancio rapido. Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista. Colore: Grigio anodizzato. Lampada: 30LED 10.8W 1260Lm 3000K.