pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303119 NIKKO+45/G 10LED 15W DA 4000K GR/M

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367607550

Codice prodotto

PRI303119

Cod. produttore

303119

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

78.6 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

71 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

60 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

42

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Potenza totale:

15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1540...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

423 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Lunghezza:

148 mm

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, griglia e SPLIT in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello. Parabola e staffe cablaggio in alluminio. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Versioni LED con 1 LED Array 4000 K, completo di driver. Dissipatore termico in alluminio. Interfaccia termica a cambiamento di fase. Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate. 10 LED - 15 W - 1540 lm - 4000K. Colore grigio.