pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303094 DROP 28 LED 1X10W 500MA 3000K GR/M

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367606591

Codice prodotto

PRI303094

Cod. produttore

303094

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Esecuzione della griglia:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2950...3050 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

99 mm

Diametro esterno:

276 mm

Diffusore in vetro pressato, dipinto all'interno. Tecnopolimero verniciato Corpo, anello. Dissipatore di calore in alluminio. Interfaccia cambiamento di fase termica. LED Driver Incluso. Apparecchio fornito con LED