pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3024985 Q-LIGHT 600 1X20W MT GU6,5 ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3024985 Q-LIGHT 600 1X20W MT GU6,5 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 683 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367959932

Codice prodotto

PRI3024985

Cod. produttore

3024985

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

683 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Portalampada:

Altri

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

118 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento:

Morsetto a vite

Classe di protezione:

I

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello Q-LIGHT 600 1X20W MT GU6 5 AN96