pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302323 TARGET LED GR/M 12 LED 14,4W 45° 3200K

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3200...3200 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367931549

Codice prodotto

PRI302323

Cod. produttore

302323

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3200...3200 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

91 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

14.4...14.4 W

Adatto per numero di lampade:

12

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

251 mm

Lunghezza:

276 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di proiettori per interni ed esterni da parete, costituita da: Diffusore in vetro trasparente temperato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Guarnizione ai polimeri. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti/. Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°. Versioni con LED bianco 3000 K disponibili con lenti per orientamento del fascio luminoso a 45°. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra. Disponibile accessorio VISA, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce