pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302285 STILO+ MAXI 1X75W E27 GR/M

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367930948

Codice prodotto

PRI302285

Cod. produttore

302285

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Potenza totale:

75 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

1287 mm

Diametro:

104 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di apparecchi da giardino a palo in tre dimensioni costituita da: Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato; Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio; Vano portacablaggio in alluminio pressofuso; Palo in alluminio estruso verniciato H.1000 completo di flangia, per le versioni Stilo+maxi; Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni Stilo+ Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, H. 500 o H.1000.