pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3016516 EKO+19/GRILL LED E.S. 10W 3000K ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3016516 EKO+19/GRILL LED E.S. 10W 3000K ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367998283

Codice prodotto

PRI3016516

Cod. produttore

3016516

Produttore

PRI

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Anello e schermi sono solidali con il diffusore. Apparecchio non predisposto per cablaggio passante. Viti di chiusura in acciaio inox.