pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301490 STEEL 28 SQUARE 18LED 20W 10X45 3000K

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 19.8 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1530 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367985627

Codice prodotto

PRI301490

Cod. produttore

301490

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

19.8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1530 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

397 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di incasso:

384 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

3 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2800 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di incasso:

384 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

87.6 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

75.1 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

397 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. temperatura superficiale:

40 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45° - Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm. Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico. Guarnizione in silicone. Anello in microfusione di acciaio inox. Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente. Le versioni STEEL SQUARE 28 LED I 10X45° sono caratterizzate da lenti ellittiche con emissione ellissoidale di 10°x45°. LED 19,8 W 1530 lm 3000K. Colore: Inox / Lucido.