PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012145 WALLY DOT 1X9W EL ANTRAC 05248396
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367920796
Codice prodotto
PRI3012145
Cod. produttore
3012145
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
2G7
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Larghezza:
256 mm


