PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012095 WALLY VISA 1X9W EL BIANCO 05253387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete - sì
Portalampada - 2G7
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367920710
Codice prodotto
PRI3012095
Cod. produttore
3012095
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
2G7
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer costituito da: corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero (autoestinguente UL 94-V2) da incassare nel muro prima dell'in-stallazione dell'apparecchio, da ordinarsi separatamente. Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz


