PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009585 EKO 19/G PC 1X10W EL BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EKO 19/21/26
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367917154
Codice prodotto
PRI3009585
Cod. produttore
3009585
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
254 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
185 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
135 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no