PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009515 EKO 19 PC 1X10W EL ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Argento
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EKO 19/21/26
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367917963
Codice prodotto
PRI3009515
Cod. produttore
3009515
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Argento
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
254 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
187 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
123 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no