pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09144 SPR6-3 OPH/SUSP SET 1M BW M6 200N

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09144 SPR6-3 OPH/SUSP SET 1M BW M6 200N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sospensione per tubo

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367912197

Codice prodotto

PRI27-09144

Cod. produttore

27-09144

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sospensione per tubo

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

1000 mm

SPR6-3 OPH/SUSP SET 1M BW M6 200N.