PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09082 XTS40-3 JONC/VERB 3F T BW INT/GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Numero di conduttori - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8018367912708
Codice prodotto
PRI27-09082
Cod. produttore
27-09082
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Numero di conduttori:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
T-connettore con alimentazione XTS40-3 /All'interno della sinistra. Colore: bianco.