PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476794 Vetro soft

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944110442
Codice prodotto
PRI14476794
Cod. produttore
14476794
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Vetro soft GUELL 2/C. Grigio metallizzato


