PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476594 Vetro soft

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Grigio
Materiale - Vetro
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944110428
Codice prodotto
PRI14476594
Cod. produttore
14476594
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Grigio
Materiale:
Vetro
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


