pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476094 DRIVER BOX 1100W 1,8A 4CH

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14476094 DRIVER BOX 1100W 1,8A 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 144...144 V

  • Potenza di uscita - 1100...1100 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 1800...1800 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944110022

Codice prodotto

PRI14476094

Cod. produttore

14476094

Produttore

PRI

Tensione di uscita:

144...144 V

Potenza di uscita:

1100...1100 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

1800...1800 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

156 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

396 mm

Lunghezza:

450 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz.