PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14475620 Griglia protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8021944107879
Codice prodotto
PRI14475620
Cod. produttore
14475620
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


