pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474594 Staffa Verticale SQUARE PRO

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474594 Staffa Verticale SQUARE PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 575 mm

  • Larghezza - 551 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944107183

Codice prodotto

PRI14474594

Cod. produttore

14474594

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

575 mm

Larghezza:

551 mm

Accessorio:

Altezza:

523 mm

Trasparente:

no

Staffa verticale SQUARE PRO. Grigio metallizzato.