pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474194 DRIVER BOX 900W 1,4A 3CH DIM DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474194 DRIVER BOX 900W 1,4A 3CH DIM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 900...900 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944106827

Codice prodotto

PRI14474194

Cod. produttore

14474194

Produttore

PRI

Potenza di uscita:

900...900 W

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

156 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

396 mm

Lunghezza:

450 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED Performance in lighting tipo/modello DRIVER BOX 900W 1 4A-3CH-DALI 220-240V