pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473601 DRIVER UNIT 900W 1,4A-3CH

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473601 DRIVER UNIT 900W 1,4A-3CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944107763

Codice prodotto

PRI14473601

Cod. produttore

14473601

Produttore

PRI

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

900...900 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Unità drivers 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz.