pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473096 STAFFE PALO SQUARE+1-96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473096 STAFFE PALO SQUARE+1-96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 90 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944105547

Codice prodotto

PRI14473096

Cod. produttore

14473096

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

90 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Staffe per palo SQUARE+1. Colore: Antracite metallizzato.