PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14472896 STAFFA ATTACCO PARETE SQUARE+1-96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Trasparente - no
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944105516
Codice prodotto
PRI14472896
Cod. produttore
14472896
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Trasparente:
no
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Staffe per attacco a muro Square+1.


