PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14461104 staffa GUELL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Colore - Acciaio Inox
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944080233
Codice prodotto
PRI14461104
Cod. produttore
14461104
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Trasparente:
no
Rinforzo staffa GUELL 3. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M10 al centro della staffa. Inox.


