PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14460820 Vetro protettivo MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944079848
Codice prodotto
PRI14460820
Cod. produttore
14460820
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro