pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14454520 Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14454520 Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944078872

Codice prodotto

PRI14454520

Cod. produttore

14454520

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0674 FRANGILUCE GUELL 3 A