pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453994 Supporto a parete da 1000 mm GUELL 3

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453994 Supporto a parete da 1000 mm GUELL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1015 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944078391

Codice prodotto

PRI14453994

Cod. produttore

14453994

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1015 mm

Larghezza:

300 mm

Accessorio:

Altezza:

260 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0672 1000-94 SUPPORTO 1M GUELL 3