PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453894 A0671/2-94 SUPP,PALO DOPPIO GUELL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078414
Codice prodotto
PRI14453894
Cod. produttore
14453894
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Altezza:
36 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
24 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
55 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
4 kg