PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14175120 Vetro protettivo MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Altri 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021944078483
Codice prodotto
PRI14175120
Cod. produttore
14175120
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


