PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174920 Aggancio doppio KOA MINI / MAXI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Altri
Lunghezza - 237 mm
Larghezza - 150 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078469
Codice prodotto
PRI14174920
Cod. produttore
14174920
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Altri
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
150 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0675-AGGANCIO DOPPIO KOA MAXI MINI