PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174796 Attacco parete THEOS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Accessorio - sì
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078148
Codice prodotto
PRI14174796
Cod. produttore
14174796
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Accessorio:
sì
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0663 96 ATTACCO PARETE THEOS