PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173820 A0658 FRANGILUCE GUELL 2/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Asimmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074553
Codice prodotto
PRI14173820
Cod. produttore
14173820
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Diffusore luce:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altro


