pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173720 A0657 FRANGILUCE GUELL 2/S

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173720 A0657 FRANGILUCE GUELL 2/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944074560

Codice prodotto

PRI14173720

Cod. produttore

14173720

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0657 FRANGILUCE GUELL 2 S