pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173294 Vetro soft GUELL 1

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173294 Vetro soft GUELL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944074850

Codice prodotto

PRI14173294

Cod. produttore

14173294

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0653-94 VETRO SOFT GUELL 1