PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173120 Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074614
Codice prodotto
PRI14173120
Cod. produttore
14173120
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no