PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173020 A0651 FRANGILUCE GUELL 1/S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074621
Codice prodotto
PRI14173020
Cod. produttore
14173020
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0651 FRANGILUCE GUELL 1 S