PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111296 A0363/1-96 SQUARE 02-SBRACCIO TP-D.76
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Aggiunta
Materiale - Alluminio
Numero di bracci dell'elemento rialzato - 1
Diametro della treccia lato pilone - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944044631
Codice prodotto
PRI14111296
Cod. produttore
14111296
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Aggiunta
Materiale:
Alluminio
Numero di bracci dell'elemento rialzato:
1
Diametro della treccia lato pilone:
76 mm
Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0363 1-96 SQUARE 02-SBRACCIO TP-D.76


