pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099104 Palo Inox Ø 90 INT. 6 + 1 m

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099104 Palo Inox Ø 90 INT.  6 + 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 90 mm

  • Diametro base - 90 mm

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944041241

Codice prodotto

PRI14099104

Cod. produttore

14099104

Produttore

PRI

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

90 mm

Diametro base:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0475 304-6 1 PALO CIL.6 1 D90 INOX