pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14098904 Palo Inox Ø 90 F.T. 6 m con flangia

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14098904 Palo Inox Ø 90 F.T. 6 m con flangia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 90 mm

  • Diametro base - 300 mm

  • Lunghezza complessiva - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944041258

Codice prodotto

PRI14098904

Cod. produttore

14098904

Produttore

PRI

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

90 mm

Diametro base:

300 mm

Lunghezza complessiva:

6 m

Superficie:

Altri

Altezza del punto luminoso:

6 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0474 304-6 PALO CIL.6 PB D90 INOX