PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14084202 A0406/2-02 SUPP,DOPPIO PALO D,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944033154
Codice prodotto
PRI14084202
Cod. produttore
14084202
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
120 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2