pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077696 A0399-96 SUPPORTO PARETE KYRO 2-D.76

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077696 A0399-96 SUPPORTO PARETE KYRO 2-D.76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Trasparente - no

  • Colore - Altro

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944032379

Codice prodotto

PRI14077696

Cod. produttore

14077696

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Trasparente:

no

Colore:

Altro

Materiale:

Acciaio

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0399-96 SUPPORTO PARETE KYRO 2-D.76