PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049920 A0313 VETRO KHA SOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944023643
Codice prodotto
PRI14049920
Cod. produttore
14049920
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Materiale:
Vetro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Colore:
Altro


