pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049720 A0311 SCHERMO PARALUCE KHA/KHA LED

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049720 A0311 SCHERMO PARALUCE KHA/KHA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944023629

Codice prodotto

PRI14049720

Cod. produttore

14049720

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0311 SCHERMO PARALUCE KHA KHA LED