PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14045694 A0294-94 FRANGILUCE WIN 02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944022127
Codice prodotto
PRI14045694
Cod. produttore
14045694
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Frangiluce in acciaio verniciato grigio (WIN+2).


