pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14008920 A0120/AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM,

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14008920 A0120/AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944013095

Codice prodotto

PRI14008920

Cod. produttore

14008920

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0120 AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM