pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01168 Staffa a bloccaggio

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01168 Staffa a bloccaggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833038072

Codice prodotto

PRI14-01168

Cod. produttore

14-01168

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

180 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello LISTO CLIPS FIX STD (2PCS)