PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00735 TRX-T5(5+2S)RAIL-M 49/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2960 mm
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 3
Con cablaggio - sì
Con portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5414833044073
Codice prodotto
PRI14-00735
Cod. produttore
14-00735
Produttore
PRI
Lunghezza:
2960 mm
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
3
Con cablaggio:
sì
Con portacavi:
sì
Posizionamento libero della reglette:
no
Larghezza:
61 mm
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
45 mm
Canale per sistemi di illuminazione in fila continua Performance in lighting tipo/modello TRX-T5(5 2S)RAIL-M 49 2